004248036 ネオクラフト コンボボックス HEIKO 62500358

004248036 ネオクラフト コンボボックス HEIKO 62500358
004248036 ネオクラフト コンボボックス HEIKO 62500358
004248036 ネオクラフト コンボボックス HEIKO 62500358
004248036 ネオクラフト コンボボックス HEIKO 62500358

ネオクラフト コンボボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード62500358品番004248036
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。ドリンクカップ1個(二重断熱カップ8オンス、ヘイコーAーPETカップ14~20オンスなど)を固定でき、横にはハンバーガーやスナック類を置くことができます。20枚入り。組立式の商品です。※オーブン・電子レンジでは使用しないでください。食品の長期保存には適しません。

材質未晒クラフト紙+内側耐油加工寸法(mm)天面:240×105高さ(mm)40規格シングル底面サイズ(mm)225×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする