E373-BG スツール(肘無) E373型 ナイキ 62500518

特長画像3

E373-BG スツール(肘無) E373型 ナイキ 62500518
E373-BG スツール(肘無) E373型 ナイキ 62500518
E373-BG スツール(肘無) E373型 ナイキ 62500518
E373-BG スツール(肘無) E373型 ナイキ 62500518

スツール(肘無) E373型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1脚ティラミス注文コード62500518品番E373-BG
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途ミーティング用幅(mm)420ティラミス高さ(mm)450タイプ肘無奥行(mm)420張地ビニールレザー座面高さ(mm)450座幅(mm)325座奥行(mm)325グリーン購入法適合スタッキング床積5脚色(座面)ティラミスキャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする