小倉屋
スナップ釦ストレッチ半袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
レッド×ブラック
ネイビー×グレー
ロイヤルブルー×ブラック
レッド×ブラック
ブラック×レッド
ホワイト×ブラック
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62500806
品番
370-RED×BLK-SS
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
レッド×ブラック
サイズ
SS
胸囲(cm)
88
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
61
素材
鹿の子 ポリエステル100%