KDF7215AH-SDW ミーティングテーブル(配線付 KDF型) ナイキ 62500938

メイン画像

KDF7215AH-SDW ミーティングテーブル(配線付 KDF型) ナイキ 62500938
KDF7215AH-SDW ミーティングテーブル(配線付 KDF型) ナイキ 62500938
KDF7215AH-SDW ミーティングテーブル(配線付 KDF型) ナイキ 62500938
KDF7215AH-SDW ミーティングテーブル(配線付 KDF型) ナイキ 62500938
KDF7215AH-SDW ミーティングテーブル(配線付 KDF型) ナイキ 62500938
KDF7215AH-SDW ミーティングテーブル(配線付 KDF型) ナイキ 62500938
KDF7215AH-SDW ミーティングテーブル(配線付 KDF型) ナイキ 62500938
KDF7215AH-SDW ミーティングテーブル(配線付 KDF型) ナイキ 62500938
KDF7215AH-SDW ミーティングテーブル(配線付 KDF型) ナイキ 62500938

ミーティングテーブル(配線付 KDF型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上、配線受け:スチール塗装仕上タイプ矩形注文コード62500938品番KDF7215AH-SDW
参考基準価格(税別)¥2,933,200販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

脚部が美しいアルミダイキャスト磨き仕上のテーブルです。天板はシャープな印象の舟底テーパー加工です。コーナー部分はメラミン化粧板はR形状、突板天板は直角形状になっています。天板と同色のカバーで目立ちにくく、広い開口と大容量の配線ボックスで、配線が簡単に行えます。(開口寸法:W400×D120)

用途ミーティング用トラスコ品番657-5445材質天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上、配線受け:スチール塗装仕上高さ(mm)714タイプ矩形奥行(mm)1500間口(mm)7200ホルダー配線コードホルダー:有色(天板)サンドウォールナット天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合色(脚部)ブラック脚間(mm)左右1955、中央1162キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき140,800/税込154,880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする