004535212 紙コップ ストライプカップ アベシン 62501243

紙コップ ストライプカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(25個)
容量(満杯)(mL)約545
容量(オンス)約18
内容量1袋(25個)注文コード62501243品番004535212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
材質入数25品番SCM-545PPストライプ口径(Φmm)89.6高さ(mm)139底径(Φmm)60.6質量(g)12.5容量(満杯)(mL)約545容量(オンス)約18口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)89.6×60.6×139寸法(口径Φ×高さH)(mm)89.6×139メーカー商品コード004535212商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする