小倉屋
切りポケ長袖ポロ(ペン差し)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
色
レッド×ブラック
ネイビー×グレー
ターコイズ×ホワイト
ロイヤルブルー×レッド
レッド×ブラック
ピンク×ホワイト
アーミーグリーン×ブラック
グレー×ホワイト
ブラック×レッド
ホワイト×グレー
全81種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62501829
品番
3685-RED×BLK-L
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
レッド×ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%