小倉屋
切りポケ長袖ポロ(ペン差し)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
色
ピンク×ホワイト
ネイビー×グレー
ターコイズ×ホワイト
ロイヤルブルー×レッド
レッド×ブラック
ピンク×ホワイト
アーミーグリーン×ブラック
グレー×ホワイト
ブラック×レッド
ホワイト×グレー
全81種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62501926
品番
3685-PNK×WHT-LL
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
ピンク×ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%