曜日別特売
8027-RBL-SS 帯電防止ボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62502425

8027-RBL-SS 帯電防止ボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62502425
8027-RBL-SS 帯電防止ボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62502425

帯電防止ボタンダウン半袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ロイヤルブルーサイズSS注文コード62502425品番8027-RBL-SS
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590
ロイヤルブルーサイズSS胸囲(cm)84肩幅(cm)35袖丈(cm)55着丈(cm)61素材DRYメッシュ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする