曜日別特売
JPT-CB-B 安定脚(片面用) フレームパーティション JP型 ナイキ 62502451

メイン画像

安定脚(片面用) フレームパーティション JP型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1本注文コード62502451品番JPT-CB-B
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
トラスコ品番671-5121材質粉体塗装仕上高さ(mm)191品名安定脚(片面用)奥行(mm)38間口(mm)290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする