曜日別特売
8027-BLK-M 帯電防止ボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62502538

8027-BLK-M 帯電防止ボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62502538
8027-BLK-M 帯電防止ボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62502538

帯電防止ボタンダウン半袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ブラックサイズM注文コード62502538品番8027-BLK-M
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590
ブラックサイズM胸囲(cm)98肩幅(cm)44袖丈(cm)61着丈(cm)68素材DRYメッシュ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする