004712942 ペーパーストロー SWAN 62502634

004712942 ペーパーストロー SWAN 62502634
004712942 ペーパーストロー SWAN 62502634
004712942 ペーパーストロー SWAN 62502634
004712942 ペーパーストロー SWAN 62502634

ペーパーストロー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外装あり
内容量1束(200本)注文コード62502634品番004712942
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
商品タイプストレートストロー入数(個)200長さ(mm)197直径(Φmm)6外装あり未晒材質未晒クラフト紙規格単袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: ソフトドリンク提供時
飲食業

個包装なしのバラストローを探してました。
飲食店での利用ですが、200本入りと言うサイズが
ちょうど良いです。

2024-11-18
用途: 店内の提供
Restarat Irish spoon飲食業

しっかりしていて、良い感じです。色は白ではないので飲み物が染みても白色の様に目立たないので最後まで綺麗に使えて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする