小倉屋
スーパーヘビー半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62502766
品番
2050-NVY-5L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
素材
ダンボールニット ポリエステル79% レーヨン15% ポリウレタン6%