2050-BLK-5L スーパーヘビー半袖ポロシャツ 小倉屋 62502854

2050-BLK-5L スーパーヘビー半袖ポロシャツ 小倉屋 62502854
2050-BLK-5L スーパーヘビー半袖ポロシャツ 小倉屋 62502854
2050-BLK-5L スーパーヘビー半袖ポロシャツ 小倉屋 62502854

スーパーヘビー半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
サイズ5L
内容量1枚注文コード62502854品番2050-BLK-5L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390
ブラックサイズ5L胸囲(cm)136肩幅(cm)57袖丈(cm)26着丈(cm)78素材ダンボールニット ポリエステル79% レーヨン15% ポリウレタン6%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする