曜日別特売
R945-22B-MPB シェルフラック ナイキ 62502871

メイン画像

シェルフラック

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台段数6注文コード62502871品番R945-22B-MPB
参考基準価格(税別)¥205,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
付属品棚板5枚付トラスコ品番671-9875材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、フレーム:スチール段数6耐荷重(kg/段)30本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ2266本体寸法(mm)幅900グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,300/税込12,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする