代表画像
ナイキ
シェルフラック
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1台
段数
6
注文コード
62502889
品番
R945-22W-MPB
参考基準価格(税別)
¥205,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
段数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
棚板5枚付
トラスコ品番
672-1379
材質
天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、フレーム:スチール
段数
6
耐荷重(kg/段)
30
本体寸法(mm)奥行
450
本体寸法(mm)高さ
2266
本体寸法(mm)幅
900
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,300
/
税込
¥
12,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません