小倉屋
スーパーヘビー半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62502897
品番
2050-WHT-M
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
素材
ダンボールニット ポリエステル79% レーヨン15% ポリウレタン6%