曜日別特売
2050-WHT-L スーパーヘビー半袖ポロシャツ 小倉屋 62502906

2050-WHT-L スーパーヘビー半袖ポロシャツ 小倉屋 62502906
2050-WHT-L スーパーヘビー半袖ポロシャツ 小倉屋 62502906
2050-WHT-L スーパーヘビー半袖ポロシャツ 小倉屋 62502906

スーパーヘビー半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード62502906品番2050-WHT-L
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390
ホワイトサイズL胸囲(cm)106肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)70素材ダンボールニット ポリエステル79% レーヨン15% ポリウレタン6%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする