メイン画像
ナイキ
ミーティングテーブル KMY型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
奥行(mm)
600
750
900
450
600
間口(mm)
1500
750
900
1200
1500
1800
2100
色(脚部)
メッキ
ホワイト
ブラック
メッキ
トラスコ品番
672-1444
672-1444
672-1444
672-1396
672-1407
672-1442
672-1447
672-1406
672-1413
672-1398
672-1453
672-1439
672-1420
672-1448
672-1452
672-1395
672-1414
672-1432
672-1397
672-1438
672-1424
672-1411
672-1455
672-1402
672-1429
672-1412
672-1399
672-1440
672-1425
672-1458
672-1408
672-1400
672-1423
672-1459
672-1451
672-1431
672-1456
672-1450
672-1441
672-1449
672-1415
672-1457
672-1430
672-1416
672-1443
672-1436
672-1454
全45種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62503625
品番
KMY1560-M-SN
参考基準価格(税別)
¥78,200
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
用途
ミーティング用
トラスコ品番
672-1444
材質
天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプメッキ仕上
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
ホルダー
配線コードホルダー:無
色(天板)
シルクウッド
天板厚さ(mm)
30
グリーン購入法
適合
色(脚部)
メッキ
脚間(mm)
1350
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません