KMY1845-W-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503695

メイン画像

KMY1845-W-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503695
KMY1845-W-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503695
KMY1845-W-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503695
KMY1845-W-SN ミーティングテーブル KMY型) ナイキ 62503695

ミーティングテーブル KMY型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)1800
色(脚部)ホワイト
トラスコ品番672-1423
672-1423
672-1396
672-1407
672-1442
672-1447
672-1406
672-1413
672-1398
672-1453
672-1439
672-1420
672-1448
672-1452
672-1395
672-1414
672-1432
672-1397
672-1438
672-1424
672-1411
672-1455
672-1402
672-1429
672-1412
672-1444
672-1399
672-1440
672-1425
672-1458
672-1408
672-1400
672-1459
672-1451
672-1431
672-1456
672-1450
672-1441
672-1449
672-1415
672-1457
672-1430
672-1416
672-1443
672-1436
672-1454
内容量1台注文コード62503695品番KMY1845-W-SN
参考基準価格(税別)¥73,300販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
用途ミーティング用トラスコ品番672-1423材質天板:メラミン化粧板ソフトエッジ張り 脚部:Φ31.9mmスチール丸パイプ塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)450間口(mm)1800ホルダー配線コードホルダー:無色(天板)シルクウッド天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト脚間(mm)1700キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,600/税込3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする