メイン画像
ナイキ
ミーティングテーブル(配線無 KDG型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
奥行(mm)
1200
1200
750
900
間口(mm)
1200
1200
1500
1800
2100
2400
色(天板)
ダークウォールナット
サンドウォールナット
ダークウォールナット
マスターオーク
ウォールナット
トラスコ品番
681-2398
681-2398
681-2398
681-2374
681-3908
681-2380
681-3919
681-2378
681-3920
681-2411
681-2379
681-2360
681-2428
681-2397
681-2386
681-2363
681-2356
681-2412
681-2365
681-3914
681-2364
681-2371
681-2357
681-3915
681-3901
681-2395
681-2418
681-3911
681-4814
681-4830
681-4851
681-4647
681-4858
681-4827
681-4807
681-4677
681-4843
681-4650
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62504377
品番
KDG1212A-WN
参考基準価格(税別)
¥356,500
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
用途
ミーティング用
トラスコ品番
681-2398
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上
高さ(mm)
715
タイプ
矩形
奥行(mm)
1200
間口(mm)
1200
ホルダー
配線コードホルダー:無
色(天板)
ダークウォールナット
天板厚さ(mm)
28
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
脚間(mm)
377
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,100
/
税込
¥
18,810
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません