メイン画像
ナイキ
ミーティングテーブル(縦配線 KDG型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
奥行(mm)
750
750
900
1200
間口(mm)
1500
1500
1800
2100
2400
色(天板)
ダークウォールナット
サンドウォールナット
ダークウォールナット
マスターオーク
ウォールナット
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62504481
品番
KDG1575AHV-WN
参考基準価格(税別)
¥509,200
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
用途
ミーティング用
トラスコ品番
681-2393
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上、配線受け・縦配線ダクト:スチール塗装仕上
高さ(mm)
715
タイプ
矩形
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
ホルダー
配線コードホルダー:有
色(天板)
ダークウォールナット
天板厚さ(mm)
28
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
脚間(mm)
1029
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
24,400
/
税込
¥
26,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません