小倉屋
DRYレディース半袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ピンク
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
ピンク
エメグリーン
ブラック
ホワイト
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62504568
品番
9004-PNK-LL
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
素材
DRYメッシュ、ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)