曜日別特売
KDG2190AHV-MO ミーティングテーブル(縦配線 KDG型) ナイキ 62504727

メイン画像

KDG2190AHV-MO ミーティングテーブル(縦配線 KDG型) ナイキ 62504727
KDG2190AHV-MO ミーティングテーブル(縦配線 KDG型) ナイキ 62504727

ミーティングテーブル(縦配線 KDG型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
奥行(mm)900
間口(mm)2100
色(天板)マスターオーク
内容量1台注文コード62504727品番KDG2190AHV-MO
参考基準価格(税別)¥590,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800
用途ミーティング用トラスコ品番681-2359材質天板:耐指紋性メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上、配線受け・縦配線ダクト:スチール塗装仕上高さ(mm)715タイプ矩形奥行(mm)900間口(mm)2100ホルダー配線コードホルダー:有色(天板)マスターオーク天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合色(脚部)ブラック脚間(mm)1537キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき28,300/税込31,130
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする