KDG1812CH-W9 ミーティングテーブル(配線付 KDG型) ナイキ 62504989

メイン画像

KDG1812CH-W9 ミーティングテーブル(配線付 KDG型) ナイキ 62504989
KDG1812CH-W9 ミーティングテーブル(配線付 KDG型) ナイキ 62504989
KDG1812CH-W9 ミーティングテーブル(配線付 KDG型) ナイキ 62504989

ミーティングテーブル(配線付 KDG型)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
奥行(mm)1200
間口(mm)1800
色(天板)ウォールナット
内容量1台注文コード62504989品番KDG1812CH-W9
参考基準価格(税別)¥619,100販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800
用途ミーティング用トラスコ品番681-4663材質天板:ウォールナット突板ウレタン塗装仕上、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上、配線受け:スチール塗装仕上高さ(mm)715タイプ台形奥行(mm)1200間口(mm)1800ホルダー配線コードホルダー:有色(天板)ウォールナット天板厚さ(mm)29グリーン購入法適合色(脚部)ブラック脚間(mm)1336キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき29,700/税込32,670
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする