曜日別特売
004490109 食品容器 ユーカリフードコンテナ HEIKO 62505249

004490109 食品容器 ユーカリフードコンテナ HEIKO 62505249
004490109 食品容器 ユーカリフードコンテナ HEIKO 62505249
004490109 食品容器 ユーカリフードコンテナ HEIKO 62505249
004490109 食品容器 ユーカリフードコンテナ HEIKO 62505249
004490109 食品容器 ユーカリフードコンテナ HEIKO 62505249

食品容器 ユーカリフードコンテナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(25枚)注文コード62505249品番004490109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
材質ユーカリパルプ+紙パルプ品番YFC-600高さ(mm)45規格2仕切り短辺(mm)122長辺(mm)182
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62505233
2024-07-17
用途: いつも購入
有限会社九南サービス卸売・小売業

便利です。環境にも配慮した容器で大変使用しやすい。丈夫です。
5,000枚以上購入済み

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする