HEIKO
食品容器 ユーカリフードコンテナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(25枚)
注文コード
62505258
品番
4490110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
A-PET
品番
YFC-600用
高さ(mm)
20
規格
専用フタ
短辺(mm)
122
長辺(mm)
182