エフピコ
MFPドリスカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(30枚)
材質
MFP
注文コード
62505425
品番
4468653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質・直径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
材質
MFP
品番
115-380
寸法(Φ×mm)
外寸:115×66
アズワン品番
65-0345-44
電子レンジ
○
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋・中皿は別途となりますので、ご注意下さい。