小倉屋
切りポケ半袖ポロ(ペン差し)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ピンク×ホワイト
ネイビー×グレー
ターコイズ×ホワイト
ロイヤルブルー×レッド
レッド×ブラック
ピンク×ホワイト
アーミーグリーン×ブラック
グレー×ホワイト
ブラック×レッド
ホワイト×グレー
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
全81種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62505566
品番
3684-PNK×WHT-M
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
色
ピンク×ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
67
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%