004406723 弁当容器 CZ シーピー化成 62506019

弁当容器 CZ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)247×174×高15
透明
材質OPS
耐熱温度(℃)85
内容量1袋(50枚)注文コード62506019品番004406723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種別透明蓋材質OPS寸法(mm)247×174×高15透明品番CZ-10用耐熱温度(℃)85耐油性耐油性なし電子レンジ×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62505949
2024-04-24
用途: テイクアウトの丼もの
飲食業

テイクアウトの焼鳥丼や親子丼に使用。蓋もカチッとしまるしとても良いです。
丼物のご飯は200gですが、300gのご飯は余裕で入ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 62505924
2021-07-31
用途: テイクアウトの際にお弁当の梱包箱として使います
好日子株式会社飲食業

箱の大きさもちょうどいいし、品質もいいし、配達も早いし、また買います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする