004463907 惣菜容器 SDキャセロ 中央化学 62506028

惣菜容器 SDキャセロ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質SD(スマートダッシュ)
電子レンジ
内容量1袋(50枚)注文コード62506028品番004463907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)87×87×40品番4K 90-40耐熱温度(℃)130耐油性耐油性あり電子レンジ商品タイプ本体室数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする