アクタ
弁当容器 ワン折重
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
色
黒焼杉
電子レンジ
×
注文コード
62506098
品番
004430031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
室数・色・電子レンジ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
品番
73×38
柄
黒焼杉
材質
PSP
種別
フタ
色
黒焼杉
寸法(mm)
217×116×3.8
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×