曜日別特売
RC19033SFB-SMBR パネルバックソファー(サイドパネル付) RC190型 コカコミ cokacomi ナイキ 62506240

メイン画像

パネルバックソファー(サイドパネル付) RC190型 コカコミ cokacomi

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台色(背面)セサミ・ブラウン注文コード62506240品番RC19033SFB-SMBR
参考基準価格(税別)¥372,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

囲まれたミーティングスペースを手軽に作れるソファーです。

トラスコ品番679-0458材質張地:布張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上幅(mm)1590座・パネル:セサミ/背:ブラウン高さ(mm)1300奥行(mm)650張地布張り座面高さ(mm)420グリーン購入法適合色(脚部)ブラック色(座面)セサミ色(背面)セサミ・ブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき17,900/税込19,690
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする