004739521 デザートカップ シンプルエクシード サンクリエーション 62506649

デザートカップ シンプルエクシード

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード62506649品番004739521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐熱性のあるプレーンなデザートカップです。電子レンジ使用可オーブン使用不可熱するときはなるべく蒸し器、もしくは天板に湯を張って湯煎焼きにして下さい。

材質PP容量(mL)65品番MM-H-4265寸法(Φ×高さH)(mm)42×65耐熱温度(℃)120入数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62506649
2023-05-10
用途: ケータリングのスープ用
サービス業

写真ではクリアかのように写っているが
実際届いたものは全面曇っており全く写真と違っていた。
こちらは写真を見て信じて注文するので
実物と乖離したものを掲載しないでほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする