BMターゲット
断熱二重カップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(25個)
1パック(25個)
1パック(40個)
容量
約300
約120
約240
約300
約400
容量(オンス)
10
10
12
4
8
色
クラフト
イエロー
グレー
サクラピンク
ネイビー
ワインレッド
白
黒
スカイブルー
エレガントグリーン
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
62507114
品番
4533017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
パルプ紙の二層構造で、断熱性・保冷性を高めた、ダンボールスリーブ要らずのカップです。
材質
パルプ/再生クラフト紙
色
クラフト
容量
約300
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
90
容量(オンス)
10
底径(Φmm)
58
入数
25
メーカー商品コード
004533017
商品タイプ
本体