004533018 断熱エコカップ BMターゲット 62507123

004533018 断熱エコカップ BMターゲット 62507123
004533018 断熱エコカップ BMターゲット 62507123

断熱エコカップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
容量約240
容量(オンス)8
クラフト
内容量1袋(50個)注文コード62507123品番004533018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厚紙耐熱紙カップに、クラフト紙を巻いて二重構造になっているため、断熱効果が抜群です。ダンボールスリーブは必要ありません。クラフト素材なので自然な風合いで、万人受けするカップとなっております。

適合80口径蓋材質パルプ/再生クラフト紙クラフト容量約240高さ(mm)95口径(Φmm)80容量(オンス)8底径(Φmm)55入数50メーカー商品コード004533018商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62507148
2022-11-13
用途: テイクアウト用
きなこCAFE飲食業

ホイップを付けたテイクアウト用ドリンクで使用しました。
大きめサイズで色も可愛いので良い感じにしあがりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする