曜日別特売
CFH2790WP-WSO キャビネットカウンター ナイキ 62507369

メイン画像

キャビネットカウンター

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)2787天板:サンドオーク/脚::クリアーホワイト注文コード62507369品番CFH2790WP-WSO
参考基準価格(税別)¥227,200販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
付属品電源3Pコンセント(2口)1500Wまで、コード長さ:2.5mトラスコ品番680-0094天板:サンドオーク/脚::クリアーホワイト高さ(mm)976奥行(mm)900間口(mm)2787
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,900/税込11,990
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする