メイン画像
ナイキ
キャビネットカウンター
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
2787
色
天板:シルクウッド/脚::クリアーホワイト
注文コード
62507527
品番
CFH2790W-WS
参考基準価格(税別)
¥208,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
680-0093
色
天板:シルクウッド/脚::クリアーホワイト
高さ(mm)
976
奥行(mm)
900
間口(mm)
2787
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,100
/
税込
¥
11,110
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません