曜日別特売
7362-SAX-SS 接触冷感長袖ポロシャツ 小倉屋 62507675

7362-SAX-SS 接触冷感長袖ポロシャツ 小倉屋 62507675
7362-SAX-SS 接触冷感長袖ポロシャツ 小倉屋 62507675

接触冷感長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズSS
サックス
内容量1枚注文コード62507675品番7362-SAX-SS
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190
サックスサイズSS胸囲(cm)94肩幅(cm)41袖丈(cm)53着丈(cm)63素材DRYメッシュ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする