小倉屋
接触冷感長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ロイヤルブルー
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
オレンジ
ブラック
ホワイト
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62507788
品番
7362-RBL-L
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%