曜日別特売
9020-NVY×BLK-M DRYボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62509136

9020-NVY×BLK-M DRYボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62509136
9020-NVY×BLK-M DRYボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62509136
9020-NVY×BLK-M DRYボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62509136

DRYボタンダウン半袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー×ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード62509136品番9020-NVY×BLK-M
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990
ネイビー×ブラックサイズM胸囲(cm)98肩幅(cm)44袖丈(cm)21着丈(cm)68素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする