小倉屋
DRYボタンダウン半袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
サックス×サックス
ネイビー×ブラック
サックス×サックス
ピンク×サックス
ラベンダー×サックス
ライトグレー×ブラック
ブラック×ブラック
ホワイト×サックス
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62509224
品番
9020-SAX×SAX-L
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
サックス×サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
素材
DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)