曜日別特売
9020-LAV×SAX-S DRYボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62509364

9020-LAV×SAX-S DRYボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62509364
9020-LAV×SAX-S DRYボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62509364
9020-LAV×SAX-S DRYボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62509364

DRYボタンダウン半袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ラベンダー×サックス
サイズS
内容量1枚注文コード62509364品番9020-LAV×SAX-S
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990
ラベンダー×サックスサイズS胸囲(cm)90肩幅(cm)37袖丈(cm)19着丈(cm)63素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする