メイン画像
ナイキ
机上テーブル HN型 フアナ Huana
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
62509435
品番
HNKT-10-BT
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
用途
事務用
トラスコ品番
681-3232
材質
天板:メラミン化粧板張り
色
ブラック
高さ(mm)
100
品名
机上テーブル
奥行(mm)
230
間口(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません