曜日別特売
9020-LGR×BLK-LL DRYボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62509477

9020-LGR×BLK-LL DRYボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62509477
9020-LGR×BLK-LL DRYボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62509477
9020-LGR×BLK-LL DRYボタンダウン半袖ポロ 小倉屋 62509477

DRYボタンダウン半袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ライトグレー×ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード62509477品番9020-LGR×BLK-LL
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990
ライトグレー×ブラックサイズLL胸囲(cm)110肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)72素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする