HNKT-11-MW 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509487

メイン画像

HNKT-11-MW 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509487
HNKT-11-MW 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509487
HNKT-11-MW 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509487
HNKT-11-MW 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509487
HNKT-11-MW 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509487
HNKT-11-MW 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509487

机上テーブル HN型 フアナ Huana

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台ミディアムウォールナット注文コード62509487品番HNKT-11-MW
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途事務用トラスコ品番681-3236材質天板:メラミン化粧板張りミディアムウォールナット高さ(mm)100品名机上テーブル奥行(mm)230間口(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする