HNKT-14-SO 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509609

メイン画像

HNKT-14-SO 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509609
HNKT-14-SO 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509609
HNKT-14-SO 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509609
HNKT-14-SO 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509609
HNKT-14-SO 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509609
HNKT-14-SO 机上テーブル HN型 フアナ Huana ナイキ 62509609

机上テーブル HN型 フアナ Huana

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台サンドオーク注文コード62509609品番HNKT-14-SO
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
用途事務用トラスコ品番681-3241材質天板:メラミン化粧板張りサンドオーク高さ(mm)100品名机上テーブル奥行(mm)230間口(mm)1400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする