曜日別特売
8118-SAX-S DRY帯電防止半袖ポロ 小倉屋 62509766

DRY帯電防止半袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サックス
サイズS
内容量1枚注文コード62509766品番8118-SAX-S
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990
サックスサイズS胸囲(cm)98肩幅(cm)42袖丈(cm)20着丈(cm)66素材DRYメッシュ、ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100%、裏ポリエステル65%、綿35%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする