曜日別特売
- 農ビ カット 梨地 オカモト[安全靴・作業靴] 62509923

農ビ カット 梨地

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚幅(m)1.35長さ(m)20仕様ハトメ付注文コード62509923品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
厚さ(mm)0.1幅(m)1.35長さ(m)20仕様ハトメ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 防水用
桜の牧スポーツセンター

ビニールハウスではなく、木床の雨水対策用。透明だと思い購入も、薄い白色あり。
雨水対策の為、色問題なし。使用したばかりの為、耐久性不明。

対象商品 : 62509869
2022-09-05
用途: ブロッコリーの育苗トンネル
農・林・水産業

夏のブロッコリー育苗トンネルに被せてます。
遮光できて、雨も避ける(当たり前ですが)ので、予期せぬ降雨にも対応出来ます。
ブロッコリーの苗は水管理が肝要なので管理がしやすくなりました。
メーター当たりの単価は安くはないかもしれないが、必要な長さを買えるので無駄が無いです。
厚みもあり、材質も良さそうなので、来年も使えそうです。

対象商品 : 62509869
2022-03-01
用途: 苗床の養生
その他業種

夏野菜の育苗に使います。透明農ビで被ったら春の日差しは播種した種子の時点で焼いてしまいますので梨地一択です。でも、なかなか売っていませんね~あっても大型ハウス規格ばかりで高いですがモノタロウさんがカット品を扱ってくれていましましたので助かりました。サイズ豊富なのも嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする