9006-RBL-6L DRY半袖ポロシャツ 小倉屋 62510265

9006-RBL-6L DRY半袖ポロシャツ 小倉屋 62510265
9006-RBL-6L DRY半袖ポロシャツ 小倉屋 62510265

DRY半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズ6L
内容量1枚注文コード62510265品番9006-RBL-6L
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990
ロイヤルブルーサイズ6L胸囲(cm)154肩幅(cm)60袖丈(cm)26着丈(cm)78素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする