曜日別特売
100-NVY-LL ヘビーウェイト半袖ポロシャツ 小倉屋 62510685

100-NVY-LL ヘビーウェイト半袖ポロシャツ 小倉屋 62510685
100-NVY-LL ヘビーウェイト半袖ポロシャツ 小倉屋 62510685

ヘビーウェイト半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード62510685品番100-NVY-LL
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990
ネイビーサイズLL胸囲(cm)110肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)73素材裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする